Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BA 34x46x8

  • ERIKS:11372705
Image 1
Ajouter à la liste

6,71 €/ Unitéhors TVA

8,12 €TVA incluse

150 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,71 €

-

5+

5,59 €

16.67%

25+

5,22 €

22.22%

50+

4,47 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
34 mm
Diametre logement
46 mm
Conception suivant la marque
BA
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
8 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa