Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BA 25x42x6

  • ERIKS:11372693
Image 1
Ajouter à la liste

6,35 €/ Unitéhors TVA

7,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,35 €

-

5+

5,29 €

16.67%

25+

4,93 €

22.22%

50+

4,23 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
25 mm
Diametre logement
42 mm
Conception suivant la marque
BA
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
6 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa