Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BA 160x185x10

  • ERIKS:11372680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

58,32 €/ Unitéhors TVA

70,57 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

58,32 €

-

5+

48,60 €

16.67%

25+

45,36 €

22.22%

50+

38,88 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
160 mm
Diametre logement
185 mm
Conception suivant la marque
BA
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
10 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
BA
Conception suivant la norme
DIN 3760-A
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non