Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BA 15x28x9

  • ERIKS:11372572
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 05/02/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
15 mm
Diametre logement
28 mm
Conception suivant la marque
BA
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
9 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
BA
Conception suivant la norme
DIN 3760-A
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non