Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BA 105x140x12

  • ERIKS:11300123
Image 1
Ajouter à la liste

33,48 €/ Unitéhors TVA

40,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33,48 €

-

5+

27,90 €

16.67%

25+

26,04 €

22.22%

50+

22,32 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Diamètre d'arbre
105 mm
Diametre logement
140 mm
Conception suivant la marque
BA
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
12 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Vitesse de rotation maxi
12 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa