Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 B2U 25x42x9

  • ERIKS:11372312
Image 1
  • Carcasse extérieure: métallique usinée
  • Plaque de renforcement
  • Lèvre d'étanchéité à ressort
  • Lèvre de protection supplémentaire (B2... SL)
  • Profil à lèvre d'étanchéité, lèvre d'étanchéité usinée côté frontal
  • Profil à lèvre d'étanchéité, lèvre d'étanchéité entièrement usinée. (B2FUD/B2FUDSL).
Caractéristiques de produit
  • Large gamme d'applications dans tous les secteurs industriels
  • Pour des dimensions plus grandes et un montage grossier dans le trou de montage. (Remarque: l'étanchéité statique de la gaine extérieure est limitée pour les fluides gazeux et à faible viscosité.
  • Lèvre de protection supplémentaire contre les poussières et salissures modérée à moyenne (B2... SL). (Remarque: peut provoquer une augmentation de la température due à la chaleur par frottement)
Ajouter à la liste

16,29 €/ Unitéhors TVA

19,71 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,29 €

-

5+

13,58 €

16.67%

25+

12,67 €

22.22%

50+

10,86 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Métal
Diamètre d'arbre
25 mm
Diametre logement
42 mm
Conception suivant la marque
B2
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
9 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
B2
Conception suivant la norme
DIN 3760-C
Item attribute
Métal
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non