127,35 €/ Unitéhors TVA
154,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 127,35 € | - |
5+ | 106,13 € | 16.67% |
25+ | 99,05 € | 22.22% |
50+ | 84,90 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Diamètre d'arbre | 170 mm |
Diametre logement | 200 mm |
Conception suivant la marque | B2SL |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 15 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Vitesse de rotation maxi | 12 m/s |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | B2SL |
Conception suivant la norme | DIN 3760-CS |
Item attribute | Métal |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Oui |