112,95 €/ Unitéhors TVA
136,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 112,95 € | - |
5+ | 94,13 € | 16.67% |
25+ | 87,85 € | 22.22% |
50+ | 75,30 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Série | Métal |
Diamètre d'arbre | 170 mm |
Diametre logement | 200 mm |
Conception suivant la marque | B2 |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 15 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 0.2 bar |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.02 MPa |
Type | B2 |
Conception suivant la norme | DIN 3760-C |
Item attribute | Métal |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |