935,10 €/ Unitéhors TVA
1 131,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 935,10 € | - |
5+ | 779,25 € | 16.67% |
25+ | 727,30 € | 22.22% |
50+ | 623,40 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Série | Métal |
Diamètre d'arbre | 420 mm |
Diametre logement | 460 mm |
Conception suivant la marque | B2 |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 20 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | B2 |
Conception suivant la norme | DIN 3760-C |
Item attribute | Métal |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |