Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 B1U 40x56x10

  • ERIKS:11371979
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Carcasse extérieure: métallique usinée
  • Lèvre d'étanchéité à ressort
  • Lèvre de protection supplémentaire (B1... SL)
  • Profil à lèvre d'étanchéité, lèvre d'étanchéité usinée côté frontal
  • Profil à lèvre d'étanchéité, lèvre d'étanchéité entièrement usinée (B1FUD/B1FUDSL).
Caractéristiques de produit
  • Large gamme d'applications dans tous les secteurs industriels.
  • Carcasse métallique pour un ajustement particulièrement ferme et précis dans l'alésage. (Remarque: l'étanchéité statique de la gaine extérieure est limitée pour les fluides gazeux et à faible viscosité.
  • Lèvre de protection supplémentaire contre les poussières modérée à moyenne et contre les saletés de l'extérieur (B1FUDSL). (Remarque: peut provoquer une augmentation de la température due à la chaleur par frottement).
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 05/02/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Métal
Diamètre d'arbre
40 mm
Diametre logement
56 mm
Conception suivant la marque
B1
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
10 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
B1
Conception suivant la norme
DIN 3760-B 
Item attribute
Métal
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non