Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 B1OF 65x75x8

  • ERIKS:11372095
Image 1
  • Enveloppe extérieure: carcasse métallique
  • Lèvre d'étanchéité sans ressort.
Caractéristiques de produit
  • Elément d'étanchéité simple pour des applications subordonnées
  • Pour l'étanchéité à la graisse
  • Etanchéité supplémentaire contre l'accumulation modérée à moyenne de poussière et de saleté
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Diamètre d'arbre
65 mm
Diametre logement
75 mm
Conception suivant la marque
B1OF
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
8 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Vitesse de rotation maxi
6 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
B1OF
Item attribute
Métal
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non