Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 B1OF 16x24x4

  • ERIKS:11371899
Image 1
  • Enveloppe extérieure: carcasse métallique
  • Lèvre d'étanchéité sans ressort.
Caractéristiques de produit
  • Elément d'étanchéité simple pour des applications subordonnées
  • Pour l'étanchéité à la graisse
  • Etanchéité supplémentaire contre l'accumulation modérée à moyenne de poussière et de saleté
Ajouter à la liste

4,80 €/ Unitéhors TVA

5,81 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,76 €

-

5+

4,80 €

16.67%

25+

4,48 €

22.22%

50+

3,84 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Diamètre d'arbre
16 mm
Diametre logement
24 mm
Conception suivant la marque
B1OF
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
4 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Vitesse de rotation maxi
6 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
B1OF
Item attribute
Métal
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non