Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 B1OF 12x18x5,5

  • ERIKS:11371896
Image 1
  • Enveloppe extérieure: carcasse métallique
  • Lèvre d'étanchéité sans ressort.
Caractéristiques de produit
  • Elément d'étanchéité simple pour des applications subordonnées
  • Pour l'étanchéité à la graisse
  • Etanchéité supplémentaire contre l'accumulation modérée à moyenne de poussière et de saleté
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 27/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Diamètre d'arbre
12 mm
Diametre logement
18 mm
Conception suivant la marque
B1OF
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
5.5 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Vitesse de rotation maxi
6 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
B1OF
Item attribute
Métal
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non