Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diametre logement | 15 mm |
Conception suivant la marque | B1OF |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 3 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Vitesse de rotation maxi | 6 m/s |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | B1OF |
Item attribute | Métal |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |