Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 B1 95x110x9

  • ERIKS:11318723
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Carcasse extérieure: métallique usinée
  • Lèvre d'étanchéité à ressort
  • Lèvre de protection supplémentaire (B1... SL)
  • Profil à lèvre d'étanchéité, lèvre d'étanchéité usinée côté frontal
  • Profil à lèvre d'étanchéité, lèvre d'étanchéité entièrement usinée (B1FUD/B1FUDSL).
Caractéristiques de produit
  • Large gamme d'applications dans tous les secteurs industriels.
  • Carcasse métallique pour un ajustement particulièrement ferme et précis dans l'alésage. (Remarque: l'étanchéité statique de la gaine extérieure est limitée pour les fluides gazeux et à faible viscosité.
  • Lèvre de protection supplémentaire contre les poussières modérée à moyenne et contre les saletés de l'extérieur (B1FUDSL). (Remarque: peut provoquer une augmentation de la température due à la chaleur par frottement).
Ajouter à la liste

21,75 €/ Unitéhors TVA

26,32 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,10 €

-

5+

21,75 €

16.67%

25+

20,30 €

22.22%

50+

17,40 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Métal
Diamètre d'arbre
95 mm
Diametre logement
110 mm
Conception suivant la marque
B1
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
9 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
B1
Conception suivant la norme
DIN 3760-B 
Item attribute
Métal
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non