Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Diamètre d'arbre | 700 mm |
Diametre logement | 750 mm |
Largeur logement | 25 mm |
Conception suivant la marque | R37 |
Item attribute | NBR |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Vitesse de rotation maxi | 25 m/s |
A ressort | Acier inoxydable 1.4409 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | R37 |
Item attribute | Caoutchouc/tissu |