Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR Combi Seal 105x125x16

  • ERIKS:11606732
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

102,15 €/ Unitéhors TVA

123,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

102,15 €

-

5+

85,13 €

16.67%

25+

79,45 €

22.22%

50+

68,10 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Diamètre d'arbre
105 mm
Diametre logement
125 mm
Conception suivant la marque
Combi Seal
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
16 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Vitesse de rotation maxi
5 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
Combi Seal
Item attribute
Métal
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Oui