Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR Cassette 3 85x110x13/14,5

  • ERIKS:11292460
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

171,45 €/ Unitéhors TVA

207,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

171,45 €

-

5+

142,88 €

16.67%

25+

133,35 €

22.22%

50+

114,30 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Diamètre d'arbre
85 mm
Diametre logement
110 mm
Conception suivant la marque
Cassette type 3
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
13 mm
Hauteur de joint 2
14.5
Vitesse de rotation maxi
4 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
Cassette type 3