Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR Cassette 3 70x95x13/14,5

  • ERIKS:11292461
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Diamètre d'arbre
70 mm
Diametre logement
95 mm
Conception suivant la marque
Cassette type 3
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
13 mm
Hauteur de joint 2
14.5
Vitesse de rotation maxi
4 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
Cassette type 3