Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR Cassette 3 56x80x13/14,5

  • ERIKS:11311932
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

72,38 €/ Unitéhors TVA

87,58 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

1 En stock - Date de livraison estimée 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

86,85 €

-

5+

72,38 €

16.67%

25+

67,55 €

22.22%

50+

57,90 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Diamètre d'arbre
56 mm
Diametre logement
80 mm
Conception suivant la marque
Cassette type 3
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
13 mm
Hauteur de joint 2
14.5
Vitesse de rotation maxi
4 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
Cassette type 3