Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR Cassette 3 48x75x14/17

  • ERIKS:11292473
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

77,49 €/ Unitéhors TVA

93,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/02/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

77,49 €

-

5+

64,58 €

16.67%

25+

60,27 €

22.22%

50+

51,66 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Diamètre d'arbre
48 mm
Diametre logement
75 mm
Conception suivant la marque
Cassette type 3
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
14 mm
Hauteur de joint 2
17
Vitesse de rotation maxi
4 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
Cassette type 3