117,90 €/ Unitéhors TVA
142,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/02/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 117,90 € | - |
5+ | 98,25 € | 16.67% |
25+ | 91,70 € | 22.22% |
50+ | 78,60 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diametre logement | 70 mm |
Conception suivant la marque | Cassette type 3 |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 14 mm |
Hauteur de joint 2 | 17 |
Vitesse de rotation maxi | 4 m/s |
Plage de température | de -40 jusqu'à 80 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | Cassette type 3 |