48,00 €/ Unitéhors TVA
58,08 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 57,60 € | - |
5+ | 48,00 € | 16.67% |
25+ | 44,80 € | 22.22% |
50+ | 38,40 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diametre logement | 52 mm |
Conception suivant la marque | Cassette type 3 |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 12 mm |
Hauteur de joint 2 | 12 |
Vitesse de rotation maxi | 4 m/s |
Plage de température | de -40 jusqu'à 80 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | Cassette type 3 |