Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR Cassette 3 210x240x16/18

  • ERIKS:12261794
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

729,90 €/ Unitéhors TVA

883,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

729,90 €

-

5+

608,25 €

16.67%

25+

567,70 €

22.22%

50+

486,60 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Diamètre d'arbre
210 mm
Diametre logement
240 mm
Conception suivant la marque
Cassette type 3
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
16 mm
Hauteur de joint 2
18
Vitesse de rotation maxi
4 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
Cassette type 3