Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR Cassette 3 140x170x14,5/16

  • ERIKS:11292479
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Diamètre d'arbre
140 mm
Diametre logement
170 mm
Conception suivant la marque
Cassette type 3
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
14.5 mm
Hauteur de joint 2
16
Vitesse de rotation maxi
4 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
Cassette type 3