Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR Cassette 2 110x140x14,5/16

  • ERIKS:11292481
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

540,45 €/ Unitéhors TVA

653,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/02/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

540,45 €

-

5+

450,38 €

16.67%

25+

420,35 €

22.22%

50+

360,30 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Diamètre d'arbre
110 mm
Diametre logement
140 mm
Conception suivant la marque
Cassette type 2
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
14.5 mm
Hauteur de joint 2
16
Vitesse de rotation maxi
7 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
Cassette type 2