45,23 €/ Unitéhors TVA
54,73 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 54,27 € | - |
5+ | 45,23 € | 16.67% |
25+ | 42,21 € | 22.22% |
50+ | 36,18 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Série | Caoutchouc |
Diamètre d'arbre | 75 mm |
Diametre logement | 100 mm |
Conception suivant la marque | BABSL |
Item attribute | FKM |
Hauteur de joint | 11 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 7.5 bar |
Plage de température | de -25 jusqu'à 160 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.75 MPa |
Type | BABSL |
Item attribute | Caoutchouc |
Résistant à la pression | Oui |
Avec joint anti poussière | Oui |