Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité FKM595 BABSL 25x35x6

  • ERIKS:11293434
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Couche extérieure: élastomère
  • Lèvre d'étanchéité courte, flexible et à ressort
  • Lèvre protectrice supplémentaire.
Caractéristiques de produit
  • Utilisée de préférence dans les unités pressurisées
  • Etanchéité fiable de l'alésage du logement, même avec une rugosité accrue de l'alésage, dilatation thermique.
  • Paliers divisés
  • Avantages de l'étanchéité pour les fluides minces et gazeux
  • Stabilité thermique et résistance chimique accrues en cas d'utilisation de 75 FKM 595
  • Lèvre protectrice supplémentaire pour empêcher l'accumulation modérée et moyenne de poussières et des saletés de l'extérieur.
  • Encombrement axial réduit. (Remarque: peut provoquer une augmentation de la température due à la chaleur par frottement)
Ajouter à la liste

17,46 €/ Unitéhors TVA

21,13 €TVA incluse

71 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,46 €

-

5+

14,55 €

16.67%

25+

13,58 €

22.22%

50+

11,64 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
25 mm
Diametre logement
35 mm
Conception suivant la marque
BABSL
Item attribute
FKM
Hauteur de joint
6 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
9 bar
Plage de température
de -25 jusqu'à 160 °C
Pression statique max. (non bar)
0.9 MPa
Type
BABSL
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Oui
Avec joint anti poussière
Oui