Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité FKM595 BABSL 120x150x10

  • ERIKS:11372980
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Couche extérieure: élastomère
  • Lèvre d'étanchéité courte, flexible et à ressort
  • Lèvre protectrice supplémentaire.
Caractéristiques de produit
  • Utilisée de préférence dans les unités pressurisées
  • Etanchéité fiable de l'alésage du logement, même avec une rugosité accrue de l'alésage, dilatation thermique.
  • Paliers divisés
  • Avantages de l'étanchéité pour les fluides minces et gazeux
  • Stabilité thermique et résistance chimique accrues en cas d'utilisation de 75 FKM 595
  • Lèvre protectrice supplémentaire pour empêcher l'accumulation modérée et moyenne de poussières et des saletés de l'extérieur.
  • Encombrement axial réduit. (Remarque: peut provoquer une augmentation de la température due à la chaleur par frottement)
Ajouter à la liste

121,05 €/ Unitéhors TVA

146,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

121,05 €

-

5+

100,88 €

16.67%

25+

94,15 €

22.22%

50+

80,70 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Diamètre d'arbre
120 mm
Diametre logement
150 mm
Conception suivant la marque
BABSL
Item attribute
FKM
Hauteur de joint
10 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
5 bar
Vitesse de rotation maxi
35 m/s
Plage de température
de -25 jusqu'à 160 °C
Pression statique max. (non bar)
0.5 MPa
Type
BABSL
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Oui
Avec joint anti poussière
Oui