88,29 €/ Unitéhors TVA
106,83 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 88,29 € | - |
5+ | 73,58 € | 16.67% |
25+ | 68,67 € | 22.22% |
50+ | 58,86 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Série | Caoutchouc |
Diamètre d'arbre | 105 mm |
Diametre logement | 130 mm |
Conception suivant la marque | BABSL |
Item attribute | FKM |
Hauteur de joint | 7.5 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 5 bar |
Plage de température | de -25 jusqu'à 160 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.5 MPa |
Type | BABSL |
Item attribute | Caoutchouc |
Résistant à la pression | Oui |
Avec joint anti poussière | Oui |