Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité FKM585 BAUMX7 140x170x15 Inox 316Ti ressort

  • ERIKS:11383056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Couche extérieure: élastomère (lisse, rainurée = X7)
  • Lèvre d'étanchéité à ressort
  • Lèvre protectrice supplémentaire (BAUMSL, BAUMSLX7)
  • Profil de lèvre d'étanchéité optimisé par friction.
Caractéristiques de produit
  • Large gamme d'applications dans tous les secteurs industriels
  • Stabilité thermique et résistance chimique accrues
  • Etanchéité fiable de l'alésage du boîtier, même en cas de rugosité accrue de l'alésage et de dilatation thermique.
  • Des boîtiers divisés, donc une étanchéité des fluides minces et gazeux est possible.
  • Avantages de l'étanchéité pour les fluides minces et gazeux
  • Lèvre protectrice supplémentaire pour empêcher l'accumulation modérée et moyenne des poussières et des saletés de l'extérieur (BAUMSLX7). (Remarque: peut provoquer une augmentation de la température due à la chaleur par frottement)
Ajouter à la liste

130,95 €/ Unitéhors TVA

158,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

130,95 €

-

5+

109,13 €

16.67%

25+

101,85 €

22.22%

50+

87,30 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
140 mm
Diametre logement
170 mm
Conception suivant la marque
BAUM
Item attribute
FKM
Hauteur de joint
15 mm
Matière du ressort
Acier inoxydable 1.4409
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -25 jusqu'à 160 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
BAUM
Conception suivant la norme
DIN 3760-A
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non