Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité FKM585 BAUMSLX7 60x75x8

  • ERIKS:11293249
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Couche extérieure: élastomère (lisse, rainurée = X7)
  • Lèvre d'étanchéité à ressort
  • Lèvre protectrice supplémentaire (BAUMSL, BAUMSLX7)
  • Profil de lèvre d'étanchéité optimisé par friction.
Caractéristiques de produit
  • Large gamme d'applications dans tous les secteurs industriels
  • Stabilité thermique et résistance chimique accrues
  • Etanchéité fiable de l'alésage du boîtier, même en cas de rugosité accrue de l'alésage et de dilatation thermique.
  • Des boîtiers divisés, donc une étanchéité des fluides minces et gazeux est possible.
  • Avantages de l'étanchéité pour les fluides minces et gazeux
  • Lèvre protectrice supplémentaire pour empêcher l'accumulation modérée et moyenne des poussières et des saletés de l'extérieur (BAUMSLX7). (Remarque: peut causer une augmentation de température due à la chaleur par frottement.
Ajouter à la liste

24,83 €/ Unitéhors TVA

30,04 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

22 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29,79 €

-

5+

24,83 €

16.67%

25+

23,17 €

22.22%

50+

19,86 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
60 mm
Diametre logement
75 mm
Conception suivant la marque
BAUMSL
Item attribute
FKM
Hauteur de joint
8 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -25 jusqu'à 160 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
BAUMSL
Conception suivant la norme
DIN 3760-AS 
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Oui