43,29 €/ Unitéhors TVA
52,38 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43,29 € | - |
5+ | 36,08 € | 16.67% |
25+ | 33,67 € | 22.22% |
50+ | 28,86 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Série | Caoutchouc |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diametre logement | 75 mm |
Conception suivant la marque | BAUMSL |
Item attribute | FKM |
Hauteur de joint | 8 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Plage de température | de -25 jusqu'à 160 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | BAUMSL |
Conception suivant la norme | DIN 3760-AS |
Item attribute | Caoutchouc |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Oui |