181,80 €/ Unitéhors TVA
219,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 181,80 € | - |
5+ | 151,50 € | 16.67% |
25+ | 141,40 € | 22.22% |
50+ | 121,20 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Diamètre d'arbre | 170 mm |
Diametre logement | 200 mm |
Conception suivant la marque | BAUMSL |
Item attribute | FKM |
Hauteur de joint | 15 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Vitesse de rotation maxi | 35 m/s |
Plage de température | de -25 jusqu'à 160 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | BAUMSL |
Conception suivant la norme | DIN 3760-AS |
Item attribute | Caoutchouc |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Oui |