Vendu par: 40Commande minimum: 40
Date de livraison estimée - 05/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diametre logement | 84 mm |
Conception suivant la marque | Cassette type 3 |
Item attribute | FKM |
Hauteur de joint | 13 mm |
Hauteur de joint 2 | 14.5 |
Vitesse de rotation maxi | 6 m/s |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | Cassette type 3 |