Vendu par: 32Commande minimum: 32
Date de livraison estimée - 05/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Diamètre d'arbre | 190 mm |
Diametre logement | 220 mm |
Conception suivant la marque | Cassette type 3 |
Item attribute | FKM |
Hauteur de joint | 16 mm |
Hauteur de joint 2 | 18 |
Vitesse de rotation maxi | 6 m/s |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | Cassette type 3 |