Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité FKM Cassette 3 150x180x14,5/16

  • ERIKS:11292478
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 05/02/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Diamètre d'arbre
150 mm
Diametre logement
180 mm
Conception suivant la marque
Cassette type 3
Item attribute
FKM
Hauteur de joint
14.5 mm
Hauteur de joint 2
16
Vitesse de rotation maxi
6 m/s
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
Cassette type 3