715,50 €/ Unitéhors TVA
865,76 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FRENZELIT |
Série | NOVAPHIT |
Type | SSTC XP TA-L |
Nombre d'insertion(s) | 1 |
Epaisseur | 2 mm |
Longueur | 1500 mm |
Largeur | 1500 mm |
Densité | 1.37 g/cm³ |
Epaisseur de l'insertion | 0.15 mm |
Pureté graphite | ≥99 % |
Ash content % | ≤1 % |
Matériau d'insert | RVS 316 L (1.4404) |
Type de renfort | Tôle métal déployé |
Plage de température | de -200 jusqu'à 450 °C |
Pression max. | 250 bar |
Weight loss %/hour at 670 C | ≤3 % |
Contient du soufre PPM | <700 |
Anti-adhérent | Oui |