Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Plaque d'étanchéité graphite NOVAPHIT SSTC XP 1500x1500x1

  • ERIKS:12443147
Image 1
Ajouter à la liste

295,88 €/ Unitéhors TVA

358,01 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPHIT
Type
SSTC XP
Nombre d'insertion(s)
1
Epaisseur
1 mm
Longueur
1500 mm
Largeur
1500 mm
Densité
1.35 g/cm³
Epaisseur de l'insertion
0.1 mm
Pureté graphite
>99 %
Ash content %
<1 %
Matériau d'insert
RVS 316 L (1.4404)
Type de renfort
Tôle métal déployé
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C
Pression max.
250 bar
Weight loss %/hour at 670 C
<3 %
Contient du soufre PPM
<700
Anti-adhérent
Oui