Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Plaque d'étanchéité graphite NOVAPHIT SSTC TA-L 1000x1000x1

  • ERIKS:12707669
Image 1
Ajouter à la liste

175,50 €/ Unitéhors TVA

212,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPHIT
Type
SSTC TA-L
Nombre d'insertion(s)
1
Epaisseur
1 mm
Longueur
1000 mm
Largeur
1000 mm
Densité
1.37 g/cm³
Epaisseur de l'insertion
0.1 mm
Pureté graphite
≥99 %
Ash content %
≤1 %
Matériau d'insert
RVS 316 L (1.4404)
Type de renfort
Tôle métal déployé
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C
Pression max.
250 bar
Weight loss %/hour at 670 C
≤4 %
Contient du soufre PPM
<700
Anti-adhérent
Oui