Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FRENZELIT |
Série | NOVAPHIT |
Type | MST XP |
Nombre d'insertion(s) | 3 |
Epaisseur | 2 mm |
Longueur | 1000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Densité | 1.3 g/cm³ |
Epaisseur de l'insertion | 0.05 mm |
Pureté graphite | >99.5 % |
Matériau d'insert | RVS 316 L (1.4404) |
Type de renfort | Tôle métal déployé |
Plage de température | de -200 jusqu'à 450 °C |
Pression max. | 250 bar |
Weight loss %/hour at 670 C | <3 % |
Contient du soufre PPM | <700 |
Anti-adhérent | Oui |