Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Plaque d'étanchéité fibres NOVATEC PREMIUM XP 2000x1500x1

  • ERIKS:10017371
Image 1
Ajouter à la liste

291,60 €/ Unitéhors TVA

352,84 €TVA incluse

0,959 En stock - Date de livraison estimée 26/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVATEC
Type
PREMIUM XP
Epaisseur
1 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1500 mm
Couleur
Bleu roi
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -100 jusqu'à 250 °C
Pression max.
100 bar
Matériau du liant
NBR
Densité
1.74 g/cm³