Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Plaque d'étanchéité fibres NOVAPRESS UNIVERSAL 1500x1500x1.5

  • ERIKS:10017361
Image 1
Ajouter à la liste

265,50 €/ Unitéhors TVA

321,26 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
UNIVERSAL
Epaisseur
1.5 mm
Longueur
1500 mm
Largeur
1500 mm
Couleur
Vert clair
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -100 jusqu'à 200 °C
Pression max.
100 bar
Matériau du liant
NBR
Densité
1.8 g/cm³