297,90 €/ Unitéhors TVA
360,46 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FRENZELIT |
Série | NOVAPRESS |
Type | MULTI II W/O AS |
Epaisseur | 0.5 mm |
Longueur | 3000 mm |
Largeur | 1500 mm |
Couleur | Bleu |
Couche anti-collage | Non |
Plage de température | de -100 jusqu'à 250 °C |
Pression max. | 100 bar |
Matériau du liant | NBR |
Densité | 1.6 g/cm³ |