Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Plaque d'étanchéité fibres NOVAPRESS MULTI II W/O AS 3000x1500x0.4

  • ERIKS:10017322
Image 1
Ajouter à la liste

259,20 €/ Unitéhors TVA

313,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
MULTI II W/O AS
Epaisseur
0.4 mm
Longueur
3000 mm
Largeur
1500 mm
Couleur
Bleu
Couche anti-collage
Non
Plage de température
de -100 jusqu'à 250 °C
Pression max.
100 bar
Matériau du liant
NBR
Densité
1.6 g/cm³