Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Plaque d'étanchéité fibres NOVAPRESS MULTI 1500x1500x2.5

  • ERIKS:10017348
Image 1
Ajouter à la liste

728,10 €/ Unitéhors TVA

881,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
MULTI II
Epaisseur
2.5 mm
Longueur
1500 mm
Largeur
1500 mm
Couleur
Bleu
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -100 jusqu'à 250 °C
Pression max.
100 bar
Matériau du liant
NBR
Densité
1.6 g/cm³