320,40 €/ Unitéhors TVA
387,68 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FRENZELIT |
Série | NOVAPRESS |
Type | MULTI II |
Epaisseur | 1 mm |
Longueur | 1500 mm |
Largeur | 1500 mm |
Couleur | Bleu |
Couche anti-collage | Oui |
Plage de température | de -100 jusqu'à 250 °C |
Pression max. | 100 bar |
Matériau du liant | NBR |
Densité | 1.6 g/cm³ |