123,32 €/ Unitéhors TVA
149,22 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FRENZELIT |
Série | NOVAPRESS |
Type | BASIC |
Epaisseur | 1 mm |
Longueur | 1500 mm |
Largeur | 1500 mm |
Couleur | Orange |
Couche anti-collage | Oui |
Plage de température | de -50 jusqu'à 150 °C |
Pression max. | 85 bar |
Matériau du liant | NBR |
Densité | 1.7 g/cm³ |