Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Plaque d'étanchéité fibres NOVAPRESS BASIC 1500x1500x0.5

  • ERIKS:10017431
Image 1
Ajouter à la liste

85,66 €/ Unitéhors TVA

103,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/06/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
BASIC
Epaisseur
0.5 mm
Longueur
1500 mm
Largeur
1500 mm
Couleur
Orange
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -50 jusqu'à 150 °C
Pression max.
85 bar
Matériau du liant
NBR
Densité
1.7 g/cm³