Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Plaque d'étanchéité fibres NOVAPRESS 815 1500x1500x1

  • ERIKS:10017330
Image 1
Ajouter à la liste

238,05 €/ Unitéhors TVA

288,04 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
815
Epaisseur
1 mm
Longueur
1500 mm
Largeur
1500 mm
Couleur
Vert/beige
Couche anti-collage
Non
Plage de température
de -50 jusqu'à 150 °C
Pression max.
50 bar
Matériau du liant
NBR
Densité
1.35 g/cm³